Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Elektriker-Schlitzmeißel

Elektriker-Schlitzmeißel
HNDMSL-SZ-EL-HDS

Art.-Nr. 071463 34

EAN 4011231720069

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Elektriker-Schlitzmeißel

Art.-Nr. 071463 34
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
Trennmeißel mit 2 ovalen Schneiden, flach oval

Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl



Vergüteter Sicherheitsschlagkopf


Verhindern Wulstbildung und Aussplittern des Schlagkopfes.



Ganz durchgehärteter Schaft


Dadurch besonders zäh und verschleißfest.



Schneidfläche nachschleifbar



Ölbeständige PVC-Griffe


Verhindern Handverletzungen durch abrutschende Schläge.



Prellschläge


Werden durch den Griff aufgefangen und übertragen sich nicht auf die Hand.



Achtkant-geformter Griff


Verhindert ein ungewolltes Abrollen der Werkzeuge, z. B. auf Gerüsten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

250 mm

Schneidbreite (S)

32 mm

Schlagfläche Länge x Breite

23 x 13 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen